Muts DYNAMIC
Gebreide muts DYNAMIC
Art.-nr. M436249999
EAN 4099618034534
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
100% acryl - 200 g/m²
- Muts met goede thermische capaciteit.
- Gemaakt van gebreid weefsel.
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Datasheets(X)
Kleur | Marineblauw |
Maat | Eén maat |
Materiaal | 100% acryl |
Textielgewicht per m2 | 260 g |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet chemisch reinigen, Niet drogen in de droogtrommel, Niet strijken, Niet bleken |