Mušlová úchytka čtyřhran MUG-ZD 1
Mušlová úchytka čtyřhran MUG-ZD 1
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Chrom |
Stupeň lesku | Matný |
Vnější délka (L) | 80 mm |
Vnitřní délka (L1) | 66 mm |
Vnější šířka (B) | 80 mm |
Vnitřní šířka (B1) | 60 mm |
Výška (H) | 16,5 mm |
Výška okraje police (H1) | 2,5 mm |
Délka (L) | 80 mm |
Šířka (B) | 80 mm |
Délka vyfrézovaného otvoru (FL) | 76 mm |
Šířka vyfrézovaného otvoru (FB) | 76 mm |
Hloubka vyfrézovaného otvoru (FT) | 14 mm |
Osová vzdálenost (A) | 64 mm |
Typ závitu | M |
Průměr závitu | 4 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 7 mm |