Muschelgriff rund MUG-A 1 aus Edelstahl
Muschelgriff rund MUG-A 1
GRF-MUSCHEL-MUGA1-RUND-D85MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Höhe (H) | 13 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2 mm |
Durchmesser (D) | 85 mm |
Innendurchmesser (D1) | 50 mm |
Bohrlochdurchmesser (BD) | 65 mm |
Bohrlochtiefe (BT) | 11 mm |
Montageart | Zum Kleben |