Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Muschelgriff rund

Muschelgriff Zinkdruckguss rund
GRF-ZD-MUSCHEL-(CR)-MATT-RUND-D60MM

Art.-Nr. 0685001078

EAN 4050641868077

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Muschelgriff rund

Art.-Nr. 0685001078
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Matt

Höhe (H)

13 mm

Muschelrandhöhe (H1)

2 mm

Durchmesser (D)

65 mm

Innendurchmesser (D1)

41 mm

Bohrlochdurchmesser (BD)

60 mm

Bohrlochtiefe (BT)

11 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen