Muschelgriff rund
Muschelgriff Zinkdruckguss rund
GRF-ZD-MUSCHEL-(CR)-MATT-RUND-D45MM
Art.-Nr. 0685001075
EAN 4050641868046
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
Höhe (H) | 13 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2 mm |
Durchmesser (D) | 50 mm |
Innendurchmesser (D1) | 31 mm |
Bohrlochdurchmesser (BD) | 45 mm |
Bohrlochtiefe (BT) | 11 mm |
