Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Muschelgriff rechteckig MUG-ZD 5 aus Zinkdruckguss

Muschelgriff rechteckig MUG-ZD 5
GRF-MUSCHEL-MUGZD5-(LK)-SILBERF-180X45MM

Art.-Nr. 0685310350
EAN 4046777956108

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Lackiert

Glanzgrad

Matt

Farbe

Silberfarben

Außenlänge (L)

180 mm

Innenlänge (L1)

144 mm

Außenbreite (B)

45 mm

Innenbreite (B1)

34 mm

Höhe (H)

15,5 mm

Muschelrandhöhe (H1)

1,5 mm

Länge (L)

180 mm

Breite (B)

45 mm

Fräslochlänge (FL)

168 mm

Fräslochbreite (FB)

40 mm

Fräslochtiefe (FT)

14 mm

Achsmaß (A)

160 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen