Muschelgriff rechteckig MUG-ZD 2 aus Zinkdruckguss
GRF-MUSCHEL-MUGZD2-(NI)-GEBURST-145X50MM
Art.-Nr. 0685310310
EAN 4046777955859
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Außenlänge (L) | 145 mm |
Innenlänge (L1) | 111,5 mm |
Außenbreite (B) | 50 mm |
Innenbreite (B1) | 28,5 mm |
Höhe (H) | 13,5 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2,5 mm |
Fräslochlänge (FL) | 139 mm |
Fräslochbreite (FB) | 40 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 11 mm |
