Muschelgriff rechteckig MUG-ZD 2 aus Zinkdruckguss
Muschelgriff rechteckig MUG-ZD 2
GRF-MUSCHEL-MUGZD2-(NI)-GEBURST-83X36MM
Art.-Nr. 0685310316
EAN 4046777955910
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Außenlänge (L) | 83 mm |
Innenlänge (L1) | 59 mm |
Außenbreite (B) | 36 mm |
Innenbreite (B1) | 19,2 mm |
Höhe (H) | 13 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2 mm |
Fräslochlänge (FL) | 78 mm |
Fräslochbreite (FB) | 26 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 11 mm |
