Muschelgriff rechteckig MUG-ZD 10
Muschelgriff rechteckig MUG-ZD 10
GRF-MUG-ZD-10-VERN-240X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Außenlänge (L) | 240 mm |
Innenlänge (L1) | 229 mm |
Außenbreite (B) | 25 mm |
Innenbreite (B1) | 14 mm |
Höhe (H) | 10,5 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 1,5 mm |
Fräslochlänge (FL) | 235 mm |
Fräslochbreite (FB) | 20 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 9 mm |
Montageart | Zum Einlassen |
