Muschelgriff rechteckig MUG-ST 1 aus Stahl
Muschelgriff rechteckig MUG-ST 1
GRF-MUSCHEL-MUGST1-(CR/LK)-SILBR-115X42
Art.-Nr. 0685310341
EAN 4046777956078
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt/lackiert |
Glanzgrad | Poliert |
Farbe | Silberfarben |
Außenlänge (L) | 114 mm |
Innenlänge (L1) | 90 mm |
Außenbreite (B) | 44 mm |
Innenbreite (B1) | 22 mm |
Höhe (H) | 13 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 3 mm |
Länge (L) | 114 mm |
Breite (B) | 44 mm |
Fräslochlänge (FL) | 93 mm |
Fräslochbreite (FB) | 33 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 11 mm |