Muschelgriff quadratisch MUG-ZD 1 aus Zinkdruckguss
Muschelgriff quadratisch MUG-ZD 1
GRF-MUSCHEL-MUGZD1-(CR)-MATT-80X80MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
Außenlänge (L) | 80 mm |
Innenlänge (L1) | 66 mm |
Außenbreite (B) | 80 mm |
Innenbreite (B1) | 60 mm |
Höhe (H) | 16,5 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2,5 mm |
Länge (L) | 80 mm |
Breite (B) | 80 mm |
Fräslochlänge (FL) | 76 mm |
Fräslochbreite (FB) | 76 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 14 mm |
Achsmaß (A) | 64 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 7 mm |