Muschelgriff quadratisch
Muschelgriff quadratisch
GRF-ZD-MUSCHEL-(NI)-MATT-ECKIG-D35MM
Art.-Nr. 0685001080
EAN 4050641868183
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Außenlänge (L) | 39 mm |
Innenlänge (L1) | 20 mm |
Außenbreite (B) | 39 mm |
Innenbreite (B1) | 20 mm |
Höhe (H) | 13 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2 mm |
Bohrlochdurchmesser (BD) | 35 mm |
Bohrlochtiefe (BT) | 11 mm |