Muschelgriff quadratisch
Muschelgriff quadratisch
GRF-ZD-MUSCHEL-(CR)-POLIERT-ECKIG-D45MM
Art.-Nr. 0685001085
EAN 4050641868121
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Außenlänge (L) | 49 mm |
Innenlänge (L1) | 30 mm |
Außenbreite (B) | 49 mm |
Innenbreite (B1) | 30 mm |
Höhe (H) | 13 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2 mm |
Bohrlochdurchmesser (BD) | 45 mm |
Bohrlochtiefe (BT) | 11 mm |