Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Muschelgriff quadratisch

Muschelgriff quadratisch
GRF-ZD-MUSCHEL-(CR)-MATT-ECKIG-D60MM

Art.-Nr. 0685001087

EAN 4050641868152

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Muschelgriff quadratisch

Art.-Nr. 0685001087
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Matt

Außenlänge (L)

63 mm

Innenlänge (L1)

44 mm

Außenbreite (B)

63 mm

Innenbreite (B1)

44 mm

Höhe (H)

13 mm

Muschelrandhöhe (H1)

2 mm

Bohrlochdurchmesser (BD)

60 mm

Bohrlochtiefe (BT)

11 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen