Muschelgriff oval MUG-ZD 3 aus Zinkdruckguss
Muschelgriff oval MUG-ZD 3
GRF-MUSCHEL-MUGZD3-(CR)-MATT-150X40MM
Art.-Nr. 0685310322
EAN 4046777955972
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
Außenlänge (L) | 151 mm |
Innenlänge (L1) | 99 mm |
Außenbreite (B) | 40 mm |
Innenbreite (B1) | 23,5 mm |
Höhe (H) | 13,5 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2,5 mm |
Länge (L) | 151 mm |
Breite (B) | 40 mm |
Fräslochlänge (FL) | 103 mm |
Fräslochbreite (FB) | 26 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 11 mm |
