Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Muschelgriff antik MUG-ZD 4 aus Zinkdruckguss

Muschelgriff antik MUG-ZD 4
GRF-MUSCHEL-MUGZD4-(SN)-MATT-130X34MM

Art.-Nr. 0685310333

EAN 4046777956054

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Muschelgriff antik MUG-ZD 4 aus Zinkdruckguss

Art.-Nr. 0685310333
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Verzinnt

Glanzgrad

Matt

Außenlänge (L)

130 mm

Innenlänge (L1)

115 mm

Außenbreite (B)

34 mm

Innenbreite (B1)

29 mm

Höhe (H)

25 mm

Muschelrandhöhe (H1)

2 mm

Länge (L)

130 mm

Breite (B)

34 mm

Achsmaß (A)

64 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen