Muschelgriff antik MUG-ZD 4 aus Zinkdruckguss
Muschelgriff antik MUG-ZD 4
GRF-MUSCHEL-MUGZD4-(MS)-GEBURST-130X34MM
Art.-Nr. 0685310331
EAN 4046777956030
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vermessingt |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Außenlänge (L) | 130 mm |
Innenlänge (L1) | 115 mm |
Außenbreite (B) | 34 mm |
Innenbreite (B1) | 29 mm |
Höhe (H) | 25 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2 mm |
Länge (L) | 130 mm |
Breite (B) | 34 mm |
Achsmaß (A) | 64 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 7 mm |