Muschelgriff MUG-ZD 7

Muschelgriff MUG-ZD 7
GRF-MUSCHEL-MUG-ZD-7-SILBERF-162X60MM

Art.-Nr. 0685002313

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Muschelgriff MUG-ZD 7

Art.-Nr. 0685002313

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus Zinkdruckguss

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Verzinkt

Glanzgrad

Matt

Farbe

Silberfarben

Außenlänge (L)

162 mm

Innenlänge (L1)

154 mm

Außenbreite (B)

60 mm

Höhe (H)

17 mm

Muschelrandhöhe (H1)

2 mm

Länge (L)

162 mm

Breite (B)

60 mm

Fräslochlänge

158 mm

Fräslochbreite

56 mm

Fräslochtiefe

15 mm

Achsmaß (A)

128 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

5 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen