Muschelgriff MUG-ZD 7

Muschelgriff MUG-ZD 7
GRF-MUSCHEL-MUG-ZD-7-CHR-POL-54X60MM

Art.-Nr. 0685002311

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Muschelgriff MUG-ZD 7

Art.-Nr. 0685002311

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus Zinkdruckguss

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Poliert

Außenlänge (L)

54 mm

Innenlänge (L1)

46 mm

Außenbreite (B)

60 mm

Höhe (H)

17 mm

Muschelrandhöhe (H1)

2 mm

Länge (L)

54 mm

Breite (B)

60 mm

Fräslochlänge

50 mm

Fräslochbreite

56 mm

Fräslochtiefe

15 mm

Achsmaß (A)

32 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

5 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen