Muschelgriff MUG-ZD 6 aus Zinkdruckguss
Muschelgriff MUG-ZD 6
GRF-MUSCHEL-MUG-ZD-6-SILBERF-138X30MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verzinkt |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Silberfarben |
Außenlänge (L) | 138 mm |
Innenlänge (L1) | 121 mm |
Außenbreite (B) | 30 mm |
Innenbreite (B1) | 26 mm |
Höhe (H) | 17 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 1,5 mm |
Länge (L) | 138 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Fräslochlänge (FL) | 134 mm |
Fräslochbreite (FB) | 26,5 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 13,5 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6,5 mm |