Muschelgriff rund mit Fase
Muschelgriff rund mit Fase
GRF-ZD-MUSCHEL-(CR)-MATT-RUND-D35MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
Höhe (H) | 11,5 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2,5 mm |
Durchmesser (D) | 41 mm |
Innendurchmesser (D1) | 24,5 mm |
Bohrlochdurchmesser (BD) | 35,5 mm |
Bohrlochtiefe (BT) | 10 mm |