Murpusslist 3D Profi med netting
Murpusslist 3D Profi med netting
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale til profil | PVC-U, slagfast |
Materiale til skum | PE-skum med lukkede celler |
Bredde | 22 mm |
Lengde | 1,4 m |
Komprimering av kapasitet for bevegelsesabsorbering | 2 mm |
Materiale til netting | Glassfiber |
Stoffvekt per m2 | 160 g |
Maskestørrelse | 4 x 4 mm |
Byggevareklasse | E |
Ultrafiolettresistens | Ja |