Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Munkapad láb munkapadhoz, BASIC

Munkapad láb munkapadhoz, BASIC

Cikksz. 0957506101

EAN 4046777994599

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Munkapad láb munkapadhoz, BASIC

Cikksz. 0957506101
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
Workbench base with fixed height for combination with a worktop, cross strut and drawer cabinets of type US and USK.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

80 mm

Mélység

630 mm

Magasság

800 mm

Anyag

Lemezacél

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Préselhető összekötő munkapadhoz, BASIC

CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE

For combination with a worktop, workbench bases and drawer cabinets of type US and USK.
x 1 db
Munkalap, BASIC, többrétegű bükk

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-1500MM

Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.
x 1 db
Munkalap, BASIC, többrétegű bükk

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-2000MM

Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.