Munkaasztal, PRO
Munkaasztal, PRO
MUNKAPAD-PRO-1500-RAL7035
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- Munkamagasság: 840 mm
- Porbevonatos acéllemez, világosszürke, RAL 7035
A PRO sorozat előnyei:
- Talpazat: 45 x 45 mm-es acélcső műanyag csúszótalppal és szintkiegyenlítéssel
- Nagy teljes teherbírás: Egyenletes súlyeloszlás esetén 800 kg
A Pro-sorozathoz tartozó munkapadokat és munkaasztalokat előszerelt állapotban szállítjuk. A személyre szabott változatokat a vevőnek kell összeszerelnie.
Adatlapok(X)
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 1500 x 750 x 840 mm |
Szélesség x mélység | 1500 x 750 mm |
Munkamagasság | 840 mm |
Keret színe | Világosszürke RAL 7035 |
Bevonat | Por szórt |
Anyag | Acélcső |
Keretkialakítás | Acél zártszelvény |
Teherbírás | 800 kg |
Asztallap anyaga | Bükk multiplex |
Asztallapvastagság | 40 mm |
Asztallap felület | Átlátszó lakkozott |
Kivitel | Műanyagcsúszkával és szintkiegyenlítéssel |
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076