Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mundstück ANG 18

ZB-MUNDSTK-NTGER-ANG18-3,2

Art.-Nr. 5701423101

EAN 4065746624503

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mundstück ANG 18

Art.-Nr. 5701423101
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
Passend für ANG18
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser

3,2 mm

Länge

14 mm

Breite

12,9 mm

Höhe

14 mm

Geeignet für Nietdurchmesser (Nietwerkstoff Aluminium) min.

3,3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen