Mum çıkarıcı
Mum çıkarıcı
Ürün no. 0890132
EAN 4024835620871
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 20 l |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 15740,000 g |
Kimyasal baz | Neftyağı |
Koku/oda kokusu | Hafif |
Renk | Renksiz |
Min. parlama noktası | 65 °C |
Yoğunluk/koşullar | 0,79 g/cm³ / 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / oda sıcaklığında |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!