Multitool mit Nylon-Gürteltasche
Multifunktionswerkzeug-Set ECONOMY 2-tlg
MULTIWZG-SET-ECONOMY-2TLG
Art.-Nr. 071566 573
EAN 4099618432736
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Alle Werkzeuge können sicher verriegelt werden
- Nylontasche mit Gürtelschlaufe
- Alle Teile aus Edelstahl
Enthält folgende Werkzeuge:
- Spitzzange mit Seitenschneider
- Wellenschliff-Klinge aus 420 Messerstahl
- PH1-Schraubendreher
- 3 x Schlitzschraubendreher
- Messerklinge aus 420 Messerstahl
- Dosenöffner
- Flaschenöffner
- Feile mit Grob- und Feinhieb
- Ahle
Datenblätter(X)
Länge (aufgeklappt) | 160 mm |
Länge (zusammengeklappt) | 105 mm |
Breite (aufgeklappt) | 60 mm |
Breite (zusammengeklappt) | 40 mm |
Höhe | 20 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 2 STK |