Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Multitool mit Ledertasche

Multifunktionswerkzeug-Set 2-teilig
MULTIWZG-SET-2TLG

Art.-Nr. 071566 570

EAN 4099618171666

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Multitool mit Ledertasche

Art.-Nr. 071566 570
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
Hochwertiges Multifunktions-Werkzeug für Outdoor, Camping, Hobby und Haushalt
  • Alle Werkzeuge können sicher verriegelt werden

  • Einhändiges Entriegeln und Schließen möglich

  • Edle Ledertasche mit Gürtelschlaufe

  • Alle Teile aus Edelstahl


Enthält folgende Werkzeuge:


  • Spitzzange mit Seitenschneider

  • Wellenschliff-Klinge aus 440A Messerstahl

  • Robuster PH2-Schraubendreher

  • Stabile Messerklinge aus 440A Messerstahl

  • Dosenöffner mit Abmantler

  • Holzsäge mit MM- und Zoll-Skala

  • Flaschenöffner mit Schraubendreher

  • Feile mit Grob- und Feinhieb

  • Ahle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (aufgeklappt)

155 mm

Länge (zusammengeklappt)

100 mm

Breite (aufgeklappt)

60 mm

Breite (zusammengeklappt)

40 mm

Höhe

25 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

2 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen