Multitool RW-Edition mit Ledertasche und Reinhold Würth Signatur
Multifunktionswerkzeug-Set RW EDITION 2-tlg
MULTIWZG-SET-(RW-EDITION)-2TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Alle Werkzeuge können sicher verriegelt werden
- Einhändiges Entriegeln und Schließen möglich
- Edle Ledertasche mit Gürtelschlaufe
- Alle Teile aus Edelstahl
Enthält folgende Werkzeuge:
- Spitzzange mit Seitenschneider
- Wellenschliff-Klinge aus 440A
- Robuster PH2-Schraubendreher
- Stabile Messerklinge aus 440A
- Dosenöffner mit Abmantler
- Holzsäge mit MM- und Zoll-Skala
- Flaschenöffner mit Schraubendreher
- Feile mit Grob- und Feinhieb
- Ahle
Datenblätter(X)
Länge (aufgeklappt) | 155 mm |
Länge (zusammengeklappt) | 100 mm |
Breite (aufgeklappt) | 60 mm |
Breite (zusammengeklappt) | 40 mm |
Höhe | 25 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 2 STK |