Multischneider POWER Starter Kit

EMS 450-SL POWER Starter Set 4-teilig
MULTISCHNEIDER POWER STARTER KIT

Art.-Nr. 0988004771

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Multischneider POWER Starter Kit

Art.-Nr. 0988004771

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2-teilig. Bestehend aus dem Elektro-Multischneider EMS 450-SL POWER sowie darauf abgestimmtes 3-teiliges Starterset passender Sägeblätter
  • Sehr kräftiger vibrationsarmer 450 Watt Multischneider mit der innovativen Starlock-Max Werkzeugaufnahme passend für alle bestehenden Starlock Zubehöre

  • Schneller und werkzeugloser Sägeblattwechsel

  • Großer Oszilationsschub von 4,0° sorgt für schnelle Abtragung und schnellen Schnitt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Multischneider POWER Starter Kit inklusive:

1 x
Multischneider EMS 450-SL POWER

MULTISHND-EL-(EMS 450-SL)-POWER

Beschreibung: Sehr kräftiger, vibrationsarmer 450 Watt Multischneider mit der innovativen Starlock-Max Werkzeugaufnahme für eine bessere Drehmomentübertragung
Menge: 1 x
1 x
Starlock Max Sägeblatt Einzelzahn Fensterbau

SAEBLA-MULTISHND-STARLOCK-MAX-52MMX70MM

Beschreibung:
Schnittbreite: 52 mm
Das Fensterbaublatt für extra tiefe Tauchschnitte.
Menge: 1 x
1 x
Starlock Max Hartmetallsägeblatt Einzelzahn Fensterbau

SAEBLA-MULTISHND-STARLOCK-MAX-32MMX70MM

Beschreibung:
Schnittbreite: 32 mm
Der Fensterbauprofi für extreme Anwendung und extra tiefe Tauchschnitte.
Menge: 1 x
1 x
Starlock Max Segmentsägeblatt Einzelzahn

SAEBLA-MULTISHND-STARLOCK-MAX-D145MM

Beschreibung:
Durchmesser: 145 mm
Für extrem schnelle, saubere und bündige Trenn- und Tauchschnitte.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen