Multipresa da incasso ESTL-3
Presa multipla incassata ESTL-3
PRESA-DI-CORRENTE-INCORPORATA-(ESTL-3)
Cod. art. 0976900583
EAN 4056807772615
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con 2 prese con contatto di protezione e 1 caricabatterie USB
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Metallo/plastica |
Colore | Colore acciaio inossidabile, Nero |
Lunghezza | 226 mm |
Larghezza | 105,5 mm |
Altezza | 3 mm |
Diametro di montaggio | 0 mm |
Per spessore piastra | Max. 40 mm |
Numero collegamenti | 3 PZ |
Numero prese | 2 pezzi |
Tensione di ingresso | 250 V |
Lunghezza cavo | 2500 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione I/messa a terra protettiva |