Multiple socket outlet 5-way with USB A and C
Multiple socket outlet 5-way with USB A and C
Ürün no. 0837900500
EAN 4068362081323
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Soket sayısı | 5 parça |
Soket tipi | Beş adet darbeye dayanıklı priz, 16 A, 250 V |
Kablo uzunluğu | 2 m |
Kablo tipi | NYM 3 x 1,5 mm² |
Maks. güç | 3680 W |
Maks. akım | 3,1 A |
Nominal voltaj | 250 V |
Uzunluk | 350 mm |
Genişlik | 57 mm |
Yükseklik | 40 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 595 g |
Renk | Siyah |