Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Multiple socket outlet 5-way with USB A and C

Multiple socket outlet 5-way with USB A and C

Art.-nr. 0837900500

EAN 4068362081323

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Multiple socket outlet 5-way with USB A and C

Art.-nr. 0837900500
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
The socket outlet is suitable for charging smartphones, tablets, laptops, household appliances and other everyday devices
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stopcontacten

5 stuks

Aansluittype

Vijf schokbestendige aansluitingen, 16 A, 250 V

Kabellengte

2 m

Kabeltype

NYM 3 x 1,5 mm²

Maximaal vermogen

3680 W

Maximale stroomsterkte

3,1 A

Nominale spanning

250 V

Lengte

350 mm

Breedte

57 mm

Hoogte

40 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Productgewicht (per stuk)

595 g

Kleur

Zwart

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie