Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Multiple socket outlet 5-way with USB A and C

Multiple socket outlet 5-way with USB A and C

Cod. art. 0837900500

EAN 4068362081323

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Multiple socket outlet 5-way with USB A and C

Cod. art. 0837900500
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
The socket outlet is suitable for charging smartphones, tablets, laptops, household appliances and other everyday devices
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero prese

5 pezzi

Tipo di presa

Cinque prese antiurto 16 A, 250 V

Lunghezza cavo

2 m

Tipo cavo

NYM 3 x 1,5 mm²

Potenza max

3680 W

Corrente max

3,1 A

Tensione nominale

250 V

Lunghezza

350 mm

Larghezza

57 mm

Altezza

40 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Peso prodotto (per pezzo)

595 g

Colore

Nero