Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Multiple socket outlet 5-way with USB A and C

Multiple socket outlet 5-way with USB A and C

Cikksz. 0837900500

EAN 4068362081323

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Multiple socket outlet 5-way with USB A and C

Cikksz. 0837900500
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
The socket outlet is suitable for charging smartphones, tablets, laptops, household appliances and other everyday devices
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozóaljzatok száma

5 darab

Dugaszolóaljzat típusa

Öt érintésbiztos dugaszolóaljzat, 16 A, 250 V

Kábelhossz

2 m

Kábeltípus

NYM 3 x 1,5 mm²

Max. teljesítmény

3680 W

Max. áramerősség

3,1 A

Névleges feszültség

250 V

Hosszúság

350 mm

Szélesség

57 mm

Magasság

40 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Terméktömeg (darabonként)

595 g

Szín

Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk