Multiple socket outlet 5-way with USB A and C
Multiple socket outlet 5-way with USB A and C
Art. N° 0837900500
EAN 4068362081323
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de prises | 5pièces |
Type de douille | Cinq prises antichoc 16 A, 250 V |
Longueur de câble | 2 m |
Type de câble | NYM 3 x 1,5mm² |
Puissance max. | 3680 W |
Intensité max. | 3,1 A |
Tension nominale | 250 V |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 57 mm |
Hauteur | 40 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Poids du produit (par pièce) | 595 g |
Couleur | Noir |