Multiperfil VARIFIX®
Multiperfil VARIFIX
MULTIPROFILE-VARIFIX-50X3MM
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Este carril es apto para orificios de todo tipo gracias a su patrón de perforación en tres hileras
- Puede utilizarse con todos los orificios practicados habitualmente en instalaciones sanitarias
Las abrazaderas de cable (n.º de art. 0520516) son idóneas para fijar abrazaderas para tubos en la instalación de tubos de desagüe.
El perfil se puede doblar fácilmente con alicates para doblar tubos (n.º de art. 071543 041).
Hojas de datos(X)
Para varios sistemas de tubos, tuberías y racores, además de discos de pared
![]() | |
Longitud | 2000 mm |
Superficie | Galvanizado |
Anchura | 50 mm |
Grosor | 3 mm |
Peso del producto (por artículo) | 830 g |