Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Multipack di punte universali MFD-S gambo cilindrico, 5 pz

Punte univers. Multipack MFD-S gambo cilind., 5 pz
ASS-PUNTE-UNIVERS-MFDS-(5-10MM)-5PZ

Cod. art. 0641200005

EAN 4053479158549

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Multipack di punte universali MFD-S gambo cilindrico, 5 pz

Cod. art. 0641200005
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
Le punte multifunzione MFD-S sono in grado di forare praticamente qualsiasi materiale.

Taglienti in carburo affilatissimi con speciale affilatura al diamante su tutti i lati


  • Fori puliti e precisi, anche in caso di foratura alternata in materiali diversi

  • Per uso universale

  • Foratura precisa in muratura senza rottura

  • Foratura ad alta precisione

  • Eccellenti risultati di foratura nel metallo


Ottima e rapida evacuazione della polvere di foratura


  • Speciale trattamento della superficie

  • Profilo brevettato a 4 spirali


Testata PGM


Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.

Indicazione

Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni, pietra, marmo, legno, plastica, metallo ecc.

  • Montaggio di finestre, foratura di casseforme e di mattoni senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Dispositivo di fissaggio utensile

Codolo cilindrico

Multipack di punte universali MFD-S gambo cilindrico, 5  compreso:
1 x
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D10-L120MM

Descrizione:
Lunghezza: 120 mm; Diametro: 10 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x
1 x
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D5-L85MM

Descrizione:
Lunghezza: 85 mm; Diametro: 5 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x
2 x
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTE UNIVERSALE ZEBRA MFDS 6X100MM

Descrizione:
Lunghezza: 100 mm; Diametro: 6 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 2 x
1 x
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D8-L120MM

Descrizione:
Lunghezza: 120 mm; Diametro: 8 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 1 x