Multipack di punte per tegole
Punte universali t. MFD-S esag. Multipack, 5 pezzi
Cod. art. 0641060005
EAN 4046777379983
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Estrema durezza
Anche le tegole più dure non sono in grado di resistere grazie alla speciale geometria della piastra in carburo
Foratura estremamente precisa
Scanalature elicoidali con rettifica di precisione
Gambo esagonale 1/4" standard
- Gambo antislittamento
- Adatta per qualsiasi portainserti
- Osservare il numero di giri (circa 600-1000 giri/min)
- Aumentare la pressione di contatto per i materiali molto duri
- Non adatta per foratura a percussione
Caratteristiche tecniche(X)
Foratura a rotazione di tegole, Eternit, ardesia, ceramica, piastrelle, marmo e granito. Design speciale per trapani a batteria.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 5 PZ |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Dispositivo di fissaggio utensile | Esagono |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.