Multinorm Latzhose
Latzhose Multinorm-Line
MULTINORM LATZHOSE GRAU/SCHWARZ 46
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flammhemmend, antistatisch, verdeckter Reißverschluss
- 2 Vordertaschen, Gesäßtasche mit Patte, große Schenkeltasche, Meterstabtasche
- Reflektierende Biesen
- Verstellbare Träger mit Steckschnallen, Stretcheinsätze im Hüftbereich
- Knieverstärkung, doppelter Saum
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1, EN ISO 11611 Klasse 2, EN ISO 11612
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 46 |
Werkstoff | 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 350 g |
Normen | ISO 11612, ISO 11611 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1 |
ISO | 11612 |
Sonstige Norm | IEC 61482-2 Klasse 1 |
EN-Norm | 1149-5 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |