Multímetro digital profissional MTX203
Multímetro digital profissional MTX203
Art. 071558 550
EAN 4058794430189
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Ecrã | 6000 dígitos |
Intervalo mín./máx. de medição de tensão | 0,6 V/CA-750 V/CA |
Intervalo mín./máx. de medição de tensão 2 | 0,6 V/CC-1000 V/CC |
Intervalo mín./máx. de medição de corrente | 10 µA/AC/DC-10 A/CA/CC |
Intervalo mín. de medição da tensão 2 | 0,6 V/CC |
Intervalo máx. de medição de tensão 2 | 1000 V/CC |
Intervalo mín./máx. de medição de resistência eléctrica | 1 Ohm-60 MOhm |
Intervalo mín./máx. da capacidade de medição | 1 nF-100 mF |
Intervalo mín./máx. de medição de temperatura | -55 a 1200 °C |
Mecanismo de desactivação automática | Sim |
Categoria de proteção contra sobretensão | CAT III/600 V |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Designação da bateria | 1.5V LR6 AA |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Comprimento x largura x altura | 165 x 80 x 45 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!