Multímetro digital MM 600 TRMS
Multímetro digital MM 600 TRMS
MULTIMETRO-DIGITAL-MM-600-TRMS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El Würth MM 600, certificado para un uso seguro en entornos CAT lV de 600 V, ofrece funciones esenciales para la detección de averías y numerosos problemas en sistemas eléctricos y electrónicos.
Propiedades:
- Apto para la medición de corriente CA/CC, tensión CA/CC, resistencia, continuidad y diodos
- Se puede utilizar para tensiones CA/CC de hasta 600 V y corrientes CA/CC de hasta 10 A
- Medición de resistencias de hasta 20 MΩ
- Comprobador de tensión sin contacto (óptico y acústico) para una detección rápida de roturas de cables
- Función de almacenamiento de pantalla ("hold")
- Apagado automático tras 15 minutos
- Entradas protegidas por fusible para proteger el dispositivo de medición
- Pantalla LCD con 2000 dígitos
- Cumple la normativa EN 61010-2-033
Utilice equipo de protección individual de acuerdo con la clase de medición.
Hojas de datos(X)
Instalaciones eléctricas, construcción de armarios de distribución, energía solar, E-K híbrido, sistemas eléctricos y electrónicos generales.
Mostrar | 2.000 cifras |
Rango de medición mínimo/máximo de tensión | 1 mV/CA-600 V/CA |
Rango de medición mín./máx. de tensión 2 | 0,1 mV/CC-600 V/CC |
Rango de medición mínimo/máximo de corriente | 0,1 µA/AC-10 A/CA |
Rango de medición mín./máx. de corriente 2 | 0,1 µA/AC-10 A/CC |
Rango de medición mínimo de la tensión 2 | 0.1 mV/CC |
Tensión máx. del rango de medición 2 | 600 V/CC |
Rango de medición mínimo/máximo de la resistencia eléctrica | 0,1 Ohm-20 MOhm |
Sistema de desconexión automático | 15min |
Categoría de protección contra sobretensión | CAT IV/600 V |
Clase de protección IP | IP 20 |
Batería recargable/designación de la batería | Micro AAA de 1,5 V |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Longitud x anchura x altura | 170 x 90 x 38 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!