Multimeter digitalt profesjonelt MTX203
Multimeter digitalt profesjonelt MTX203
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Display | 6000 sifre |
Min./maks. spenningsmåleområde | 0,6 V/AC-750 V/AC |
Min./maks. spenningsmåleområde 2 | 0,6 V/DC-1000 V/DC |
Min./maks. strømmåleområde | 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC |
Min. spenningsmåleområde 2 | 0.6 V/DC |
Maks. spenningsmåleområde 2 | 1000 V/DC |
Min./maks. måleområde for elektrisk motstand | 1 Ohm-60 MOhm |
Min./maks. kapasitetsmåleområde | 1 nF-100 mF |
Min./maks. temperaturmåleområde | -55 til 1200 °C |
Automatisk utkoblingsområde | Ja |
CAT-målekategori | CAT III/600 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | 1,5 V LR6 AA |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Lengde x bredde x høyde | 165 x 80 x 45 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.