Multilinjelaser MLPG 22
Multilinjelaser MLPG
GRØNN MULTI-LINJE LASER MLPG 22
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enkel å bruke
- Laseren i pendelen nivellerer seg selv i løpet av få sekunder
- Alle linjer kan enkelt slås av og på ved hjelp av av/på-knappen
Fleksibel montering
- Laseren kan festes til takprofiler og 1/4- og 5/8-tommers stativer ved hjelp av det universale veggfestet (ekstrautstyr)
- Den kan også enkelt festes til magnetiske overflater takket være det kraftige magnetsystemet
Ulike alternativer for drift
- Den integrerte batteripakken kan brukes til å lade enheten via ladekontakten før, under eller etter bruk
- I nødstilfeller kan enheten betjenes ved hjelp av batteriene og den valgfrie batteriholderen
Svært synlige laserlinjer
Lysstyrken kan også justeres ved hjelp av tastaturet for å redusere strømforbruket
Universal bruk selv over lange avstander
Når du bruker laseren over lang avstand, finner du laserstrålene ved hjelp av den universale mottakeren (tilgjengelig separat)
Nivelleringsfeil elimineres takket være vaterovervåkingsfunksjonen
Hvis det automatiske nivåreguleringsområdet blir overskredet, begynner laserlinjene å blinke
Laserkategori | 2 |
Nivelleringsmålenøyaktighet (+/- per lengde) | 2 mm/10m |
Automatisk nivåreguleringsområde (+/-) | 4 Grad(degree) |
Rekkevidde uten mottaker | 35 m |
Rekkevidde med mottaker | 70 m |
Min. temperaturområde | -10 °C |
Maks. temperaturområde | +40 °C |
Lengde | 120 mm |
Bredde | 110 mm |
Høyde | 160 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Levetid for oppladbart batteri/batteri | Opptil 11 timer |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.