Multikutter EMS 350-SL COMPACT
Elektrisk multikutter EMS 350-SL COMPACT
MULTIKUTTER EMS 350-E COMPACT STARLOCK
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Starlock Plus verktøyholder
Den nyskapende Starlock Plus-chucken sikrer bedre overføring av dreiemoment. Kompatibel med alt Starlock- og Starlock Plus-tilbehør.
Elektronisk hastighetskontroll
Kontrolleres optimalt med turtallsstyring for kontinuerlig arbeid, også i krevende situasjoner.
Vibrasjonsdempesystemet gir maksimal brukskomfort
Selvbærende motor isolert fra huset, sørger for veldig lave vibrasjons- og støynivåer.
Rask skifting av sagblader uten verktøy
Praktisk hurtigklemmesystem
Støvfritt arbeid og mange bruksområder
Tilbehørssett inkludert sugeenhet
Nominell spenning | 220 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Effektopptak | 350 W |
Nytteeffekt | 190 W |
Min./maks. kretshastighet i tomgang | 10000-19500 1/min |
Oscillasjonsslag | 3.4 Grad(degree) |
Verktøyholder | Starlock Plus |
Maskinvekt | 1,4 kg |
Kabellengde | 5 m |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | 5 |
![Trekantet tørrsandpapir med borrelås Trekantet tørrsandpapir med borrelås](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39112.jpg)
SLIPEP. TREKANT BORRELÅS Ø 80 P 120
SAHARA![Trekantet tørrsandpapir med borrelås Trekantet tørrsandpapir med borrelås](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39112.jpg)
DSPAP-HOKLP-DELTA-P180
SAHARA![Trekantet tørrsandpapir med borrelås Trekantet tørrsandpapir med borrelås](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39112.jpg)
SLIPEP. TREKANT BORRELÅS Ø 80 P 60
SAHARA![Trekantet tørrsandpapir med borrelås Trekantet tørrsandpapir med borrelås](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39112.jpg)
SLIPEP. TREKANT BORRELÅS Ø 80 P 80
SAHARA![Suction Suction](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3660005.jpg)
SP-EXTRACTION DEVICE
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.