Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Multifunktionsseil

SEIL-MULTI-20M

Art.-Nr. 069520020

EAN 4068362780509

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Multifunktionsseil

Art.-Nr. 069520020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robustes Polypropylen-Seil in hochwertiger Ausführung.
  • 3-litzig gedreht für hohe Stabilität und Langlebigkeit.

  • Mit eingespleißter, verzinkter Kausche und Ring.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vielfältige Anwendungen im Tief- und Rohbau sowie Gerüstbau.

Länge

20 m

Durchmesser (Ø)

16 mm

Belastung Gewicht max.

500 kg

Werkstoff

PP - Polypropylen Regenerat

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen