Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Multifunktions-Armlehne (1 Paar) für den Arbeitsdrehstuhl Neon

Multifunktions-Armlehne für Arbeitsdrehstuhl Neon
ARMLEHN-(F.ARBDRHSTUHL-NEON)-MULTIFUNKT

Art.-Nr. 1967700450
EAN 4061338116432
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
Das Modell Neon ist das Flaggschiff für die moderne Industrie. Er ist der Einzige seiner Art, der über vergleichbare ergonomische, gestalterische und komfortschaffende Eigenschaften verfügt. Neon verbindet, was bisher in den Produktionsumgebungen unbekannt war: ergonomische und funktionelle Eigenschaften. Für Nachhaltigkeit, Flexibilität und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich sorgt die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System. Es muss nur einmal in einen Stuhl und bei Bedarf nur noch in neue Polster investiert werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Kunststoff

Anzahl Teile

1 Paar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen