Multifunktionale Mehrkammerleuchte II
LEUCHT-7KAM-MULTIFNKT-II-KOMPSTECK-LINKS
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inklusive Glühlampenbestückung 24 V
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Form | Rechteckig |
Anbau | Links |
Kabelanschluss | Aspöck-Kompaktstecker |
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V/DC |
Funktionen | Blink-, Brems-, Rücklicht |
Länge | 420 mm |
Breite | 148 mm |
Tiefe | 85 mm |
Prüfzeichen | ADR |
Lieferumfang | Befestigung: 2 x M8 |
Vergleichsnummer | 25-6000-507 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.