Multifunksjons bulksveiseapparat Spot 4500 SN2
Multifunksjons bulksveiseapparat Spot 4500 SN2
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 400 V/DC |
Frekvens | 50 Hz |
Nominell effekt | 5 kW |
Betingelser for nominell effekt | ved 100 % handlingstid |
Effekt (sveising) | 20 kW |
Hovedsikring | 16 A treg |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Kortslutning på sekundærstrøm | 4.5 kA/AC/DC |
Maks. strømstyrke | 0.63 kA/AC/DC |
Lengde | 44 cm |
Bredde | 14 cm |
Høyde | 23 cm |
Varmeklasse | F |
Kabeltverrsnitt | 7.5 mm² |
Antall faser | 1 STK |
Sekundær spenning | 5.6 V/DC |
Koblingsboks for styrestrøm | XLR |
Produktvekt (per element) | 31000 g |