Tige du rivet multifonction pour distributeurs de câbles XB300 et XB500
Tige du rivet multifonction pr dérouleur de câbles XB300/500
MULTIFUNCTMNDRL-F.CBLDSP-XB300/500
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Quatre supports inclinables sur les côtés
- Diamètre de la tige du rivet centrale télescopique : 72 mm
- Mécanisme télescopique (extension possible de 196 mm à 294 mm)
La possibilité de combiner les distributeurs de câbles XB300 et XB500 avec des baguette tire-fils est facilitée par une ouverture présente dans la tige du rivet multifonction
Fiches de données de sécurité(X)
Distribution de faisceaux de câbles libres et de câbles monoconducteurs conjointement aux distributeurs de câbles XB300 et XB500
Hauteur | 294 mm |
Diamètre | 430 mm |
Couleur | Noir |